Schlag-Maulschlüssel SW 2.13/16"

Artikelnummer: Z00486403
EAN: 4042146559819
Herstellernummer: 517.2279
Schlag-Maulschlüssel SW 2.13/16"
Inkl. Steuern: 159,72 € VE 1 Stück Netto 134,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN 133
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_038
Kopfhöhe (A) 29.6 Millimeter
Schlüsselweite 2.13/16"
DIN DIN 133
Breite (B) mm 150.0
Gesamtlänge L in mm 370
Gewicht in g 21000 Gramm
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselform Öffnung 15° versetzt
Profil2 Zollmaße
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen