Schlag-Maulschlüssel, 220mm

Artikelnummer: Z00486374
EAN: 4042146559512
Herstellernummer: 517.2220
KS Tools
Schlag-Maulschlüssel, 220mm
Inkl. Steuern: 7.331,47 € VE 1 Stück Netto 6.160,90 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN 133
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 220
Schlüsselform Öffnung 15° versetzt
DIN DIN 133
Breite (b) (mm) 415.0
Kopfhöhe (A) (mm) 72.0
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Gewicht in g 48000
Gesamtlänge L in mm 800
Hauptkatalogseite K15I_038

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen