Schlag-Maulschlüssel SW 24 mm

Artikelnummer: Z00485827
EAN: 4042146153024
Herstellernummer: 517.0124
Schlag-Maulschlüssel SW 24 mm
Inkl. Steuern: 15,24 € VE 1 Stück Netto 12,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN 133
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite in mm 24
Profil2 metrisch
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Hauptkatalogseite K15I_037
Kopfhöhe (A) 16.0 Millimeter
Breite (B) mm 55.0
Gesamtlänge L in mm 180.0
DIN DIN 133
Gewicht in g 280 Gramm
Schlüsselform Öffnung 15° versetzt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen