Schlag-Maulschlüssel, 3.1/4"

Artikelnummer: Z00486407
EAN: 4042146559857
Herstellernummer: 517.2283
Schlag-Maulschlüssel, 3.1/4"
Inkl. Steuern: 289,38 € VE 1 Stück Netto 243,18 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN 133
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil2 Zollmaße
Schlüsselweite 3.1/4"
Schlüsselform Öffnung 15° versetzt
DIN DIN 133
Breite (b) (mm) 172.5
Kopfhöhe (A) (mm) 34.0
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Gewicht in g 28300
Gesamtlänge L in mm 406
Hauptkatalogseite K15I_038

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen