Schlag-Maulschlüssel, 55mm

Artikelnummer: Z00485839
EAN: 4042146154663
Herstellernummer: 517.0155
KS Tools
Schlag-Maulschlüssel, 55mm
Inkl. Steuern: 62,46 € VE 1 Stück Netto 52,49 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • DIN 133
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 55
Schlüsselform Öffnung 15° versetzt
DIN DIN 133
Breite (b) (mm) 117.0
Kopfhöhe (A) (mm) 23.6
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Gewicht in g 2305
Gesamtlänge L in mm 310.0
Hauptkatalogseite K15I_038

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen