Schlag-Maulschlüssel SW 95 mm

Artikelnummer: Z00485847
EAN: 4042146154748
Herstellernummer: 517.0195
Schlag-Maulschlüssel SW 95 mm
Inkl. Steuern: 169,18 € VE 1 Stück Netto 142,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN 133
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (B) mm 194.0
Gesamtlänge L in mm 456.0
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselform Öffnung 15° versetzt
Hauptkatalogseite K15I_038
Kopfhöhe (A) 38.4 Millimeter
Gewicht in g 8160 Gramm
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 95
DIN DIN 133
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen