KS TOOLS SCS Doppel-Maulschlüssel-Satz 11-tlg. 1/3 Systemeinlage

Artikelnummer: Z00487624
EAN: 4042146562994
Herstellernummer: 713.0011
KS TOOLS SCS Doppel-Maulschlüssel-Satz 11-tlg. 1/3 Systemeinlage
Brutto Set-Preis 115,91 € Netto 97,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 1/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
  • Schlüsselweiten in mm:
    • 6 x 7
    • 8 x 9
    • 10 x 11
    • 12 x 13
    • 14 x 15
    • 16 x 17
    • 18 x 19
    • 20 x 22
    • 21 x 23
    • 24 x 27
    • 30 x 32

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 1750 Gramm
Einlagengrössen Einlage 1/3 Schubfläche
Gesamtlänge L in mm 390.0
Breite (B) mm 188.0
Verpackung Systemeinlage aus Schaumstoff
Teile im Satz 11
Höhe H 35.0 Millimeter
Form 15° Gabelstellung
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Hauptkatalogseite K15I_569
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]