KS TOOLS TITANplus Doppel-Maulschlüssel SW 1/4"-5/16''

Lieferung in 3-5 Werktag.

76,06 €

Netto 63,92 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gesamtlänge L in mm 105.0
Material1 Titanium
Schlüsselweite in Zoll 1/4" - 5/16 Sekunde (Bogensekunde)
Außenmaß B2 17.0 Millimeter
Außenmaß B1 15.0 Millimeter
Hauptkatalogseite K15I_354
Kopfhöhe (A) 4.0 Millimeter
Gewicht in g 16 Gramm
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • in Anlehnung an DIN 3110
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • 100% antimagnetisch
  • leicht (ca. 42% leichter als Stahl)
  • extreme mechanische und thermische Belastbarkeit
  • rostfrei und säurefest
  • extrem lange Lebensdauer
  • Titanium
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben