TITANplus Doppel-Maulschlüssel, 11x14mm

Artikelnummer: Z00494384
EAN: 4042146330784
Herstellernummer: 965.0134
TITANplus Doppel-Maulschlüssel, 11x14mm
Inkl. Steuern: 106,89 € VE 1 Stück Netto 89,82 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 3110
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • 100% antimagnetisch
  • leicht (ca. 42% leichter als Stahl)
  • extreme mechanische und thermische Belastbarkeit
  • rostfrei und säurefest
  • extrem lange Lebensdauer
  • Titanium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 11x14
DIN DIN 895
Außenmaß B1 (mm) 25.0
Außenmaß B2 (mm) 29.0
Kopfhöhe (A) (mm) 5.5
Material1 Titanium
Gewicht in g 23
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gabelstellung 15° Gabelstellung
Gesamtlänge L in mm 205.0
ISO [ISO 1085, ISO 3318]
Hauptkatalogseite K15I_354
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen