KS TOOLS TITANplus Doppel-Maulschlüssel SW 12 x 13 mm

Artikelnummer: Z00494377
EAN: 4042146273128
Herstellernummer: 965.0111
KS TOOLS TITANplus Doppel-Maulschlüssel SW 12 x 13 mm
Inkl. Steuern: 106,08 € VE 1 Stück Netto 89,14 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 3110
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • 100% antimagnetisch
  • leicht (ca. 42% leichter als Stahl)
  • extreme mechanische und thermische Belastbarkeit
  • rostfrei und säurefest
  • extrem lange Lebensdauer
  • Titanium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gabelstellung 15° Gabelstellung
Kopfhöhe (A) 5.9 Millimeter
Außenmaß B1 27.0 Millimeter
ISO [ISO 1085, ISO 3318]
Schlüsselweite in mm 12x13
DIN DIN 895
Hauptkatalogseite K15I_354
Material1 Titanium
Außenmaß B2 31.0 Millimeter
Profil2 metrisch
Gewicht in g 30 Gramm
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gesamtlänge L in mm 148.0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen