KS TOOLS TITANplus Doppel-Maulschlüssel SW 15 x 17 mm

Artikelnummer: Z00494379
EAN: 4042146250945
Herstellernummer: 965.0115
KS TOOLS TITANplus Doppel-Maulschlüssel SW 15 x 17 mm
Brutto Set-Preis 160,32 € Netto 134,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 3110
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • 100% antimagnetisch
  • leicht (ca. 42% leichter als Stahl)
  • extreme mechanische und thermische Belastbarkeit
  • rostfrei und säurefest
  • extrem lange Lebensdauer
  • Titanium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gabelstellung 15° Gabelstellung
Außenmaß B2 39.0 Millimeter
Schlüsselweite in mm 15x17
Kopfhöhe (A) 7.4 Millimeter
Außenmaß B1 35.0 Millimeter
Gewicht in g 39 Gramm
Profil2 metrisch
Hauptkatalogseite K15I_354
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Material1 Titanium
DIN DIN 895
ISO [ISO 1085, ISO 3318]
Gesamtlänge L in mm 185.0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]