TITANplus Doppel-Maulschlüssel-Satz, 8-tlg.

Artikelnummer: Z00494385
EAN: 4042146329757
Herstellernummer: 965.0148
TITANplus Doppel-Maulschlüssel-Satz, 8-tlg.
Inkl. Steuern: 921,86 € VE 1 Stück Netto 774,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 3110
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • 100% antimagnetisch
  • leicht (ca. 42% leichter als Stahl)
  • extreme mechanische und thermische Belastbarkeit
  • rostfrei und säurefest
  • extrem lange Lebensdauer
  • Titanium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 8
Profil2 metrisch
DIN DIN 895
Max. Schlüsselweite (mm) 19
Min. Schlüsselweite (mm) 6
Material1 Titanium
Gewicht in g 450
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gabelstellung 15° Gabelstellung
ISO [ISO 1085, ISO 3318]
Hauptkatalogseite K15I_355
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen