Doppelgabelschluessel 12 x 13 mm

Artikelnummer: Z00003349
EAN: 4000146251218
Herstellernummer: 251213
PROJAHN
Doppelgabelschluessel 12 x 13 mm
Inkl. Steuern: 3,39 € VE 1 Stück Netto 2,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Doppelgabelschlüssel metrisch

  • nach DIN 3110
  • Gabelstellung 15°
  • Vernickelt und verchromt matt satiniertes Oberflächenfinish

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

A2 5,1
L 172
Gr./Size 12 x 13 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen