Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Doppelgabelschluessel Set 11tlg

Artikelnummer
Z00000550
EAN
4000146044117
Herstellernummer
4411
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
52,63 € 45,37 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000550
EAN
4000146044117
Herstellernummer
4411
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AusführungDoppelgabelschlüssel
Beschichtungverchromt und matt satiniert, Köpfe hochglanzpoliert
GeometrieGabelstellung 15° abgewinkelt
Größen6x7-30x32 mm
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
Norm(en)DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102
Oberflächeverchromt und matt satiniert, Köpfe hochglanzpoliert
QualitätsstufeProfessional
Teiligkeit11
Verpackungin Rolltasche
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Doppelgabelschlüssel Satz metrisch

  • nach DIN 3110

Inhalt:
6 x 7 · 8 x 9 · 10 x 11 · 12 x 13 · 14 x 15 · 16 x 17 · 18 x 19 · 20 x 22 · 21 x 23 · 24 x 27 · 30 x 32 mm

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente