PROJAHN Doppelgabelschluessel Set 6tlg
- Kauf auf Rechnung
- ab 75€ Gratis Versand
- 30 Tage Rückgaberecht
Technische Daten
Ausführung | Doppelgabelschlüssel |
---|---|
Geometrie | Gabelstellung 15° abgewinkelt |
Größen | 6x7-16x17 mm |
Größen/Sizes | 6x7-16x17 mm |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Norm(en) | DIN 3110 / ISO 3385 / ISO 1085 / ISO 10102 |
Oberfläche | verchromt und matt satiniert, Köpfe hochglanzpoliert |
Qualitätsstufe | Professional |
Teile | 6 |
Teile / Pieces | 6 |
Verpackung | in Kartonverpackung |
Produktbeschreibung
Doppelgabelschlüssel Satz metrisch
- nach DIN 3110
Inhalt:
6 x 7 · 8 x 9 · 10 x 11 · 12 x 13 · 14 x 15 · 16 x 17 mm