Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Doppelgabelschluessel Set 8tlg

Artikelnummer
Z00000546
EAN
4000146644058
Herstellernummer
4405
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
26,22 € 22,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
Auf Lager
Artikelnummer
Z00000546
EAN
4000146644058
Herstellernummer
4405
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AusführungDoppelgabelschlüssel
GeometrieGabelstellung 15° abgewinkelt
Größen6x7-20x22 mm
Größen/Sizes6x7-20x22 mm
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
Norm(en)DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102
Oberflächeverchromt und matt satiniert, Köpfe hochglanzpoliert
QualitätsstufeProfessional
Teile8
Teile / Pieces8
Verpackungin Rolltasche
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Doppelgabelschlüssel Satz metrisch

  • nach DIN 3110

Inhalt:
6 x 7 · 8 x 9 · 10 x 11 · 12 x 13 · 14 x 15 · 16 x 17 · 18 x 19 · 20 x 22 mm

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account