Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Spezialschlüssel Sanitaer 17x19mm, M10

Artikelnummer
Z00000601
EAN
4000146062524
Herstellernummer
6252
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
13,99 € 11,76 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z00000601
EAN
4000146062524
Herstellernummer
6252
Marke
PROJAHN

Technische Daten

Größe17 x 19 mm, M10
Größe/Size17 x 19 mm, M10
QualitätsstufePlus
VerpackungEinzeln lose
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Spezialschlüssel Sanitär

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account