Doppelmaulschlüssel SW13x17mm DIN895 ISO3318/1085 phosphatiert

Artikelnummer: Z00053751
EAN: 4019494352768
Doppelmaulschlüssel SW13x17mm DIN895 ISO3318/1085 phosphatiert
Inkl. Steuern: 1,42 € VE 1 Stück Netto 1,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Chrom-Vanadium-Stahl · Oberfläche schwarz · Maulstellung 15° · DIN 895 / ISO 1085 / ISO 3318

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche schwarz
Schlüsselweite (mm) 13 x 17
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtlänge (mm) 158

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen