Doppelmaulschlüssel SW17x19mm DIN895 ISO3318/1085 phosphatiert

Artikelnummer: Z00053752
EAN: 4019494352515
Doppelmaulschlüssel SW17x19mm DIN895 ISO3318/1085 phosphatiert
Inkl. Steuern: 1,50 € VE 1 Stück Netto 1,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Chrom-Vanadium-Stahl · Oberfläche schwarz · Maulstellung 15° · DIN 895 / ISO 1085 / ISO 3318

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche schwarz
Schlüsselweite (mm) 17 x 19
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtlänge (mm) 171

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen