Quality Brand Einmaulschlüssel DIN 894 ISO 3318, 16,0mm, geschwärzt

Artikelnummer: Z00418560
EAN: 4017467010608
Quality Brand Einmaulschlüssel DIN 894 ISO 3318, 16,0mm, geschwärzt
Brutto Set-Preis 1,17 € Netto 0,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einmaulschlüssel DIN 894 · ISO 3318

Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, geschwärzt, Maulstellung 15°.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

A mm 5,5
L 155 Millimeter
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]