Quality Brand Einmaulschlüssel SW24mm DIN894/ISO3318 schwarz

Artikelnummer: Z00053748
EAN: 4019494352492
Quality Brand Einmaulschlüssel SW24mm DIN894/ISO3318 schwarz
Brutto Set-Preis 1,75 € Netto 1,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Maulstellung 15° · DIN 894 / ISO 3318 / ISO 1085

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite mm 24 Millimeter
Gesamtlänge 217 Millimeter
Maulstellung 15 Grad
Oberfläche schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]