Einmaulschlüssel SW27mm DIN894/ISO3318 schwarz

Artikelnummer: Z00053753
EAN: 4019494352522
Einmaulschlüssel SW27mm DIN894/ISO3318 schwarz
Inkl. Steuern: 7,87 € VE 1 Stück Netto 6,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Maulstellung 15° · DIN 894 / ISO 3318 / ISO 1085

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche schwarz
Schlüsselweite (mm) 27
Maulstellung (°) 15
Gesamtlänge (mm) 239
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen