Quality Brand Einmaulschlüssel SW41mm DIN894/ISO3318 schwarz

Artikelnummer: Z00053758
EAN: 4019494352577
Quality Brand Einmaulschlüssel SW41mm DIN894/ISO3318 schwarz
Inkl. Steuern: 8,00 € VE 1 Stück Netto 6,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Maulstellung 15° · DIN 894 / ISO 3318 / ISO 1085

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maulstellung 15 Grad
Gesamtlänge 344 Millimeter
Schlüsselweite mm 41 Millimeter
Oberfläche schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen