Gedore Doppelmaulschlüssel, 12-teilig: 6 x 7, 8 x 9, 10 x

Artikelnummer: Z00077756
Herstellernummer: 259610
Gedore Doppelmaulschlüssel, 12-teilig: 6 x 7, 8 x 9, 10 x
Inkl. Steuern: 138,41 € VE 1 Stück Netto 116,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Ausführung:
nach DIN 3110, ISO 3318 / 1085 / 10102, mit flachen Köpfen, Vanadium-Stahl, verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung Gedore
SW 12-teilig: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen