Gedore Doppelmaulschlüssel, 8- teilig: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11,

Artikelnummer: Z00077754
Herstellernummer: 259608
Gedore Doppelmaulschlüssel, 8- teilig: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11,
Inkl. Steuern: 67,89 € VE 1 Stück Netto 57,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Ausführung:
nach DIN 3110, ISO 3318 / 1085 / 10102, mit flachen Köpfen, Vanadium-Stahl, verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 8-teilig: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, MM
Ausführung Gedore
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen