STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel SW 21 x 23mm

Artikelnummer: Z00125258
EAN: 4018754017966
Herstellernummer: 40032123
STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel SW 21 x 23mm
Brutto Set-Preis 8,98 € Netto 7,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DIN 3110, ISO 10102 (metrische Maße), Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 250
Größe mm 21X23 Millimeter
Applicationdrive ISO 10102
Antifunk No

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]