STAHLWILLE Rollgabelschlüssel DIN 3117 ISO 6787 12" 309mm

Artikelnummer: Z00416033
EAN: 4018754019595
STAHLWILLE Rollgabelschlüssel DIN 3117 ISO 6787 12" 309mm
Brutto Set-Preis 39,75 € Netto 33,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rollgabelschlüssel DIN 3117 · ISO 6787

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Form B, Maulstellung 22°, mit Maßskala.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 309 Millimeter
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
SW max. 34 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]