Rollgabelschlüssel DIN 3117 ISO 6787, 18", 460 mm

Artikelnummer: Z00416035
EAN: 4018754019618
Stahlwille
Rollgabelschlüssel DIN 3117 ISO 6787, 18", 460 mm
Inkl. Steuern: 102,44 € VE 1 Stück Netto 86,08 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rollgabelschlüssel DIN 3117 · ISO 6787

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Form B, Maulstellung 22°, mit Maßskala.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW max. (mm) 53
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Länge (mm) 460
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen