• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 40%

GEDORE Latthammer mit Magnet

UVP: 35,58 € 21,30 € Netto 17,90 €
- 29%

VIGOR Gummihammer 5 kg V2234

UVP: 93,30 € 65,88 € Netto 55,36 €
- 37%

carolus Kunststoffhammer Ø 32 mm 280 mm

UVP: 12,96 € 8,13 € Netto 6,83 €
- 42%

GEDORE Plastikhammer d 22 mm

UVP: 9,25 € 5,40 € Netto 4,54 €
- 41%

KS TOOLS Gummihammer, 700g

UVP: 20,38 € 12,10 € Netto 10,17 €
- 47%

KS TOOLS Latthammer, 600g

UVP: 15,15 € 8,00 € Netto 6,72 €
- 41%

KS TOOLS BRONZE+ Maurerhammer 1000 g, mit Hickorystiel

Artikelnummer:  
Z00492222 
EAN:  
4042146522158 
Herstellernummer:  
963.2162 
Marke:  
KS TOOLS 

3 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 105,99 €
63,00 €

Netto 52,94 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

DIN DIN 5108
Form Standard-Hammer
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gesamtlänge 400 Millimeter
Gesamtlänge L1 in mm 400
Gewicht in g 1150 Gramm
Hammerhandgriffnummer -
Hammerkopfbreite D 40 Millimeter
Hammerkopfbreite D in mm 40 Millimeter
Hammerkopfgewicht in g 1000 Gramm
Kopfbefestigung eingeklebt
Material Aluminium-Bronze
Material1 Alluminium-Bronze
Norm DIN 5108
Rückschlagfrei Nein
Schneidenlänge S 48,0 Millimeter
Schneidenlänge S mm 48,0 Millimeter
Sicherheitskeil -
Stielart Hickory
Teillänge L2 145 Millimeter
Teillänge L2 in mm 145
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • In Anlehnung an DIN 5108
  • mit Hickory-Stiel
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

3 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben