Maurerhammer Esche 600g Peddinghaus

Artikelnummer: Z00304625
EAN: 4016134508615
Herstellernummer: 5235020600
peddinghaus
Maurerhammer Esche 600g Peddinghaus
Inkl. Steuern: 11,39 € VE 1 Stück Netto 9,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Maurerhammer, DIN 5108, rheinische Form Ausführung: Aus Vergütungsstahl C 45, gehärtet und angelassen. Glatte Bahn. Mit Eschenstiel. Hinweis: Ersatzstiele siehe (Bestell-Nr. 6797). Attribute: Gewicht: 600 g, Länge: 300 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen