• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 32%

HAZET Gleithammer 1788T-1

UVP: 29,39 € 20,00 € Netto 16,81 €
- 40%

GEDORE Ausbeulhammer, Vergütungsstahl, Kopflänge 160 mm

UVP: 47,36 € 28,33 € Netto 23,81 €
- 43%

GEDORE Gipserbeil 600 g

UVP: 27,49 € 15,72 € Netto 13,21 €
- 39%

GEDORE Plastikhammer d 22 mm

UVP: 9,25 € 5,65 € Netto 4,75 €
- 39%

GEDORE Schweißerpickhammer ROTBAND-PLUS 300 g

UVP: 32,25 € 19,69 € Netto 16,55 €

PEDDINGHAUS Maurerhammer Stahlrohr 600g Peddinghaus

Artikelnummer:  
Z00304626
EAN:  
4016134505300
Herstellernummer:  
5240250000
Marke: 
PEDDINGHAUS
PEDDINGHAUS

Lieferung in 3 Werktag.

18,03 €

Netto 15,15 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Länge 300 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Maurerhammer, Berliner Form Ausführung: Geraute Bahn, mit Stahlrohrstiel und Kunststoffgriff, schwarz lackiert. Attribute: Gewicht: 600 g, Länge: 300 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben