BRONZE Maurerkelle 135 mm

Artikelnummer: Z00493998
EAN: 4042146539866
Herstellernummer: 963.9551
BRONZE Maurerkelle 135 mm
Inkl. Steuern: 161,00 € VE 1 Stück Netto 135,29 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form kantig
Breite (b) (mm) 135
Funktions-Attribute 2 korrosionsbeständig
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gesamtlänge L in mm 240
Material1 Alluminium-Bronze
Material2 sehr bruchfest
Hauptkatalogseite K15I_331
Handgriff 1-Komponentengriff
Gewicht in g 540
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen