Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Fellowes Mauspad/9112101 schwarz

Artikelnummer
Z00021985
EAN
00043859527175
Herstellernummer
9112101
Marke
Fellowes
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
16,99 € 14,65 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00021985
EAN
00043859527175
Herstellernummer
9112101
Marke
Fellowes

Technische Daten

Antistatisch vorhandenNein
Ausführungantistatisch vorhanden: Ja
Ausführung des FüllmaterialsGel
Biozid-ProduktNein
Farbeschwarz
Handgelenkauflage vorhandenJa
HauptmerkmaleMaße: 20 x 2,5 x 23,5 cm (B x H x T)
Maße20,2 x 1,5 x 23 cm (B x H x T) Millimeter
RutschfestJa
WerkstoffKunststoff
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Handgelenkauflagen aus transparentem Gel bieten Komfort und vermindern den Druck • die modischen transparenten Farben passen in jedes Büro • einfach mit einem feuchten Tuch zu reinigen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente