Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

McCULLOCH B-Mäher M46-120 Classic

Artikelnummer
Z19839516
EAN
7391736436243
Herstellernummer
00096-77.95801
Marke
McCULLOCH
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
312,99 € 263,02 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19839516
EAN
7391736436243
Herstellernummer
00096-77.95801
Marke
McCULLOCH

Technische Daten

Arbeitsbreite46 Zentimeter
Artikel enthält Holznein
Bruttobreite560.000 Millimeter
Bruttohöhe450.000 Millimeter
Bruttolänge780.000 Millimeter
Bruttovolumen.197 Kubikmeter
Empfohlene Rasenflächebis 1100 Quadratmeter
Gewicht25.600 Kilogramm
Leistung2000 Watt
Werks-Nr.00096-77.95801
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Chassis aus Stahl
  • McCulloch 120-Motor mit Hubraum 120 m3
  • Schnitthöhenverstellung: 5- Stufen Einzelradverstellung von 30 - 80 mm
  • klappbarer und höhenverstellbarer Holm
  • Grasfangsack mit 50 Liter Volumen
  • garantierter Schallleistungspegel von 94 dB(A)
    (am Ohr des Bedieners (79 dB(A)
  • Räder vorne/hinten: 170 / 170 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente