Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

McCULLOCH Benzin-Freischneider B 26 PS

Artikelnummer
Z19830494
EAN
7393080500496
Herstellernummer
00096-72.07801
Marke
McCULLOCH
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
206,99 € 173,94 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19830494
EAN
7393080500496
Herstellernummer
00096-72.07801
Marke
McCULLOCH

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Bruttogewicht8.090 Kilogramm
EGUFER-Nummer328617
Gewicht7.500 Kilogramm
Leistung750 Watt
Werks-Nr.00096-72.07801
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • leistungsstarker Freischneider mit teilbarem, gebogenen Führungsrohr
  • 2-Takt-Motor mit Primer und Softstart
  • 26 cm³ Hubraum
  • ergonomischer Handgriff
  • Fadenspule mit Doppelfaden-Nachführung: Tap’n Go
  • mit Kupplung
  • werkzeuglose Luftfilterabdeckung
  • Lieferung inklusive Grasmesser und einfachem Tragegurt
  • Arbeitsbreite: 43 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente