Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

McCULLOCH Mähroboter ROB R1000

Artikelnummer
Z19831927
EAN
7391736304047
Herstellernummer
00096-70.59825
Marke
McCULLOCH
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
1.159,99 € 974,78 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19831927
EAN
7391736304047
Herstellernummer
00096-70.59825
Marke
McCULLOCH

Technische Daten

Arbeitsbreite17 Zentimeter
Artikel enthält Holznein
AusführungMähroboter
Breite530.000 Millimeter
Bruttobreite530.000 Millimeter
Bruttogewicht15.600 Kilogramm
Bruttohöhe350.000 Millimeter
Bruttolänge690.000 Millimeter
Bruttovolumen.128 Kubikmeter
Empfohlene Rasenfläche1000 Quadratmeter
Fassungsvermögen.127 Kubikmeter
Gewicht13.500 Kilogramm
Höhe350.000 Millimeter
Länge690.000 Millimeter
Rasenfläche1000 Quadratmeter
Schnittbreite170 Millimeter
Schnitthöhe0...0 Millimeter
Werks-Nr.00096-70.59825
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • mit Lithium-Ion-Akku
  • Alarmfunktion bei Anheben des Mähers
  • extrem leise (59 dB/A)
  • automatisches Ladesystem
  • Ladezeit 50 Minuten
  • Mähsystem nach Zufallsprinzip
  • Schnitthöhenverstellung: 5 Stufen von 20 - 50 mm
  • Schnittbreite 17 cm
  • 3 zweischneidige Messer mit Mulchfunktion
  • mäht Hänge mit einer Steigung bis zu 25%
  • Fernstart-Funktion: 2/variabel
  • Flächenkapazität pro Stunde ca. 48 m2/h
  • maximaler Energieverbrauch von 7 kWh je Monat
  • inklusive 2000 m Begrenzungskabel, 400 Haken,
    3 Ersatzmesser, 5 Verbinder, 3 Anschlussklammern
  • komplett mit Ladestation
  • über Tastenfeld und Display programmierbar
  • Eco-Mode
  • mit Kollisions-, Hebe- und Kippsensor
  • auch bei Regen einsetzbar
  • Diebstahlschutz durch PIN-Code
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente