Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

McCULLOCH Motorsense B33B

Artikelnummer
Z19794219
EAN
7391736161725
Herstellernummer
00096-70.57401
Marke
McCULLOCH
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
202,99 € 170,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 750 €i

Artikelnummer
Z19794219
EAN
7391736161725
Herstellernummer
00096-70.57401
Marke
McCULLOCH

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungSense
Bruttobreite270.000 Millimeter
Bruttogewicht11.800 Kilogramm
Bruttohöhe260.000 Millimeter
Bruttolänge1840.000 Millimeter
Bruttovolumen.130 Kubikmeter
Energie / BetriebsartBenzin
Gewicht7.000 Kilogramm
Hubraum33 Kubikzentimeter
Leistung900 Watt
Motortyp2-Takt-Motor
Schnittbreite42 Zentimeter
Werks-Nr.00096-70.57401
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • 2-Takt-Motor mit Primer und Soft Start
  • 33 cm³ Hubraum
  • Doppelfaden-Nachführung Tap n' Go 
  • mit Kupplung
  • werkzeuglose Luftfilterabdeckung
  • inkl. Freischneider-blatt und Tragegurt
  • Arbeitsbreite: 42 cm
  • Gewicht: 7 kg

 

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente