Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

McCULLOCH Trimmerfaden Nylon 15m NL005, 2,4mm orange

Artikelnummer
Z19807229
EAN
7391736014854
Herstellernummer
000577616305
Marke
McCULLOCH
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
4,99 € 4,19 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
0,33 € / 1 MTR

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19807229
EAN
7391736014854
Herstellernummer
000577616305
Marke
McCULLOCH

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungErsatzfaden
Bruttobreite140.000 Millimeter
Bruttogewicht.093 Kilogramm
Bruttohöhe21.100 Millimeter
Bruttolänge155.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
Fadendurchmesser2.4 Millimeter
Fadenlänge15 Meter
Farbeorange
MaßeL 15 m
ProduktausführungErsatzfaden
Verwendung2,4mm orange
Werks-Nr.000577616305
Zolltarifnummer84679900
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente