Verbandschrank Bonn 402x462x112mm SÖHNGEN Stahlblech 1türig

Artikelnummer: Z00039237
EAN: 4250108804703
Herstellernummer: 0502006
Verbandschrank Bonn 402x462x112mm SÖHNGEN Stahlblech 1türig
Inkl. Steuern: 60,31 € VE 1 Stück Netto 50,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Stahlblech · 1-türig · abschließbar · 3 Innenfächer · zusätzlich klappbares Ablagetableau zur hygienischen Zwischenlagerung von Verbandmaterial bei der Erste-Hilfe-Leistung · Lieferung ohne Inhalt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 112
Breite (mm) 402
Farbe weiß
Höhe (mm) 462

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen