Verbandschrank London SÖHNGEN 604x462x170mm 2türig abschließbar

Artikelnummer: Z00039238
EAN: 4250108804697
Herstellernummer: 0502005
Verbandschrank London SÖHNGEN 604x462x170mm 2türig abschließbar
Inkl. Steuern: 126,33 € VE 1 Stück Netto 106,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahlblech · pulverbeschichtet · Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel · 2-türig · 4 Einlegeböden, 2 Schubladen · Türen mit je drei Ablageschalen · Montagematerial, zusätzlich klappbares Ablagetableau zur hygienischen Zwischenlagerung von Verbandmaterial bei der Erste-Hilfe-Leistung · Lieferung ohne Inhalt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe weiß
Breite (mm) 604
Tiefe (mm) 170
Höhe (mm) 462
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen