Fräs-Stufenbohrer HSS TIN4-12mm FORMAT

Artikelnummer: Z00283913
EAN: 4317784504515
Herstellernummer: 4317784504515
Fräs-Stufenbohrer HSS TIN4-12mm FORMAT
Inkl. Steuern: 30,29 € VE 1 Stück Netto 25,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fräs-Stufenbohrer Fräs-Stufenbohrer HSS TIN4-12mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 80
Al, Al- und Mg-Leg. empfohlen
Bohrstufen-D mm 42342
Schaft-Ø (mm) 6
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) bedingt geeignet
Stufenlänge (mm) 10
Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Stähle bis 1000 N/mm2 empfohlen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen