M.Stufenb. D8374 HSS M3 90G. FORMAT

Artikelnummer: Z00280909
EAN: 4317784267588
Herstellernummer: 4317784267588
M.Stufenb. D8374 HSS M3 90G. FORMAT
Inkl. Steuern: 23,66 € VE 1 Stück Netto 19,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

90Grad für Durchgangsb/1112 M.Stufenb. D8374 HSS M3 90G. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L1 mm 93
Für Gewinde M3
Gusseisenwerkstoffe 30
Kupfer, Messing, Bronzen 50
Bohrstufenlänge l3 mm 9
Bohrer-D d1 x Senker-D d2 mm 3,2 x 6,0
Spirallänge l2 mm 57
Stähle bis 850 N/mm2 16
Stähle bis 1000 N/mm2 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen