M.Stufenb. D8374 HSS M8 90G. FORMAT

Artikelnummer: Z00280913
EAN: 4317784267625
Herstellernummer: 4317784267625
M.Stufenb. D8374 HSS M8 90G. FORMAT
Inkl. Steuern: 59,61 € VE 1 Stück Netto 50,09 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

90Grad für Durchgangsb/1112 M.Stufenb. D8374 HSS M8 90G. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kupfer, Messing, Bronzen 50
Stähle bis 1000 N/mm2 30
für Gewinde M8
Bohrstufenlänge l3 mm 19
Spirallänge l2 mm 114
Gusseisenwerkstoffe 30
Stähle bis 850 N/mm2 16
Gesamtlänge L1 mm 169
Bohrer-D d1 x Senker-D d2 mm 8,4 x 15,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen