M.Stufenb. D8378 HSS M10 90G. FORMAT

Artikelnummer: Z00280907
EAN: 4317784267755
Herstellernummer: 4317784267755
M.Stufenb. D8378 HSS M10 90G. FORMAT
Inkl. Steuern: 36,50 € VE 1 Stück Netto 30,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

90Grad für Kernbohrungen/1109 M.Stufenb. D8378 HSS M10 90G. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L1 mm 142
Für Gewinde M10
Gusseisenwerkstoffe 30
Kupfer, Messing, Bronzen 50
Bohrstufenlänge l3 mm 25,5
Bohrer-D d1 x Senker-D d2 mm 8,5 x 11,0
Spirallänge l2 mm 94
Stähle bis 850 N/mm2 16
Stähle bis 1000 N/mm2 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen