M.Stufenb. D8378 HSS M3 90G. FORMAT

Artikelnummer: Z00280902
EAN: 4317784267700
Herstellernummer: 4317784267700
M.Stufenb. D8378 HSS M3 90G. FORMAT
Inkl. Steuern: 18,15 € VE 1 Stück Netto 15,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

90Grad für Kernbohrungen/1109 M.Stufenb. D8378 HSS M3 90G. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1000 N/mm2 30
für Gewinde M3
Spirallänge l2 mm 39
Gesamtlänge L1 mm 70
Gusseisenwerkstoffe 30
Bohrer-D d1 x Senker-D d2 mm 2,5 x 3,4
Stähle bis 850 N/mm2 16
Bohrstufenlänge l3 mm 8,8
Kupfer, Messing, Bronzen 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen