GÜHRING Stufenbohrer HSS, 180°, Mehrfase, für Durchgangsloch, M10

Artikelnummer: Z00433978
EAN: 4031093162364
GÜHRING Stufenbohrer HSS, 180°, Mehrfase, für Durchgangsloch, M10
Inkl. Steuern: 95,70 € VE 1 Stück Netto 80,42 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DIN 8376, mit Zylinderschaft

- Zum Herstellen von Durchgangsbohrungen nach DIN EN 20273 und Schraubkopfsenkungen 180° Form H, J und K nach DIN 74, Teil 2 - Für Schrauben nach DIN 84, DIN 912, DIN 6912, DIN 7513, DIN 7984

Beachten: Die Schnittgeschwindigkeit richtet sich nach dem großen Durchmesser, der Vorschub dagegen nach dem kleinen.

GÜHRING Typ 538. - Dampfbehandelt - Zylinderschaft - Senkung mittel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannutlänge l2 mm 130
Stufen-Ø d1 11,0 Millimeter
Gesamtlänge L1 mm 191
für Gewinde M10
Senker-Ø d2 18 Millimeter
Stufenlänge l3 23 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen