GÜHRING Stufenbohrer HSS, 90°, Mehrfase, für Durchgangsloch, M4

Artikelnummer: Z00433956
EAN: 4031093162203
GÜHRING Stufenbohrer HSS, 90°, Mehrfase, für Durchgangsloch, M4
Inkl. Steuern: 29,10 € VE 1 Stück Netto 24,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DIN 8374, mit Zylinderschaft

- Zum Herstellen von Durchgangsbohrungen nach DIN EN 20273 und Schraubkopfsenkungen 90°, Form A und B nach DIN 74, Teil 1 - Für Schrauben nach DIN 963 und DIN 964

Beachten: Die Schnittgeschwindigkeit richtet sich nach dem großen Durchmesser, der Vorschub dagegen nach dem kleinen.

GÜHRING Typ 536. - Dampfbehandelt - Zylinderschaft - Senkung fein

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L1 mm 117
Stufenlänge l3 11 Millimeter
Spannutlänge l2 mm 75
Stufen-Ø d1 4,3 Millimeter
Senker-Ø d2 8,0 Millimeter
für Gewinde M4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen