GÜHRING Stufenbohrer HSS, 90°, Mehrfase, für Kernloch, M5

Artikelnummer: Z00433931
EAN: 4031093162470
GÜHRING Stufenbohrer HSS, 90°, Mehrfase, für Kernloch, M5
Brutto Set-Preis 22,54 € Netto 18,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DIN 8378, mit Zylinderschaft

Zum Herstellen von Gewindekernbohrungen nach DIN 336, Teil 1 und Freisenkungen 90° entsprechend den Durchgangsbohrungen nach DIN EN 20 273.

Beachten: Die Schnittgeschwindigkeit richtet sich nach dem großen Durchmesser, der Vorschub dagegen nach dem kleinen.

GÜHRING Typ 540. Dampfbehandelt, mit Zylinderschaft.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Senker-Ø d2 5,5 Millimeter
Spannutlänge l2 mm 57
Stufenlänge l3 13,6 Millimeter
Stufen-Ø d1 4,2 Millimeter
Gesamtlänge L1 mm 93
für Gewinde M5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]