GÜHRING Stufenbohrer HSS, 90°, Mehrfase, für Kernloch, M8

Artikelnummer: Z00433933
EAN: 4031093162494
GÜHRING Stufenbohrer HSS, 90°, Mehrfase, für Kernloch, M8
Brutto Set-Preis 29,64 € Netto 24,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DIN 8378, mit Zylinderschaft

Zum Herstellen von Gewindekernbohrungen nach DIN 336, Teil 1 und Freisenkungen 90° entsprechend den Durchgangsbohrungen nach DIN EN 20 273.

Beachten: Die Schnittgeschwindigkeit richtet sich nach dem großen Durchmesser, der Vorschub dagegen nach dem kleinen.

GÜHRING Typ 540. Dampfbehandelt, mit Zylinderschaft.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stufen-Ø d1 6,8 Millimeter
Senker-Ø d2 9,0 Millimeter
für Gewinde M8
Stufenlänge l3 21,0 Millimeter
Gesamtlänge L1 mm 125
Spannutlänge l2 mm 81
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]