Stufenbohrer HSS, 90°, Mehrfase, für Kernloch, MK, M14

Artikelnummer: Z00433939
EAN: 4031093162555
Stufenbohrer HSS, 90°, Mehrfase, für Kernloch, MK, M14
Inkl. Steuern: 82,19 € VE 1 Stück Netto 69,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DIN 8379, mit Morsekegel

Zum Herstellen von Gewindekernbohrungen nach DIN 336, Teil 1 und Freisenkungen 90° entsprechend den Durchgangsbohrungen nach DIN EN 20 273.

Beachten: Die Schnittgeschwindigkeit richtet sich nach dem großen Durchmesser, der Vorschub dagegen nach dem kleinen.

GÜHRING Typ 541. Dampfbehandelt, mit Morsekegel.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

MK 2
für Gewinde M14
Gesamtlänge L1 mm 218
Stufenlänge l3 34,5 Millimeter
Stufen-Ø d1 12,0 Millimeter
Senker-Ø d2 15,5 Millimeter
Spannutlänge l2 mm 120
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen